🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 T1 RAIL - 6AG22431BX301XE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 T1 RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • taux de transmission - 100000 kBit/s

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618088606

Réf. Sonepar

00080808860

Réf. Fournisseur

6AG22431BX301XE0

Marque

Siemens Industry

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

taux de transmission:

100000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CP 1243-1 rail basé sur 6GK7243-1BX30-0XE0 avec Conformal Coating, -25?+70°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), processeur de communication CP 1243-1 pour le raccordement de SIMATIC S7-1200 comme interface Ethernet supplémen

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry