🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 24VCC - 6AG12213BD305XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

  • sorties numériques configurables - Oui

  • courant d'entrée au signal 1 - 7 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948623039

Réf. Sonepar

00080862306

Réf. Fournisseur

6AG12213BD305XB0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

7 mA

tension admissible à l'entrée:

0...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

3...3 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI basé sur 6ES7221-3BD30-0XB0 avec Conformal Coating, -40?+60°C, démarrage -25°C, entrées TOR 4 DI DC 24V 200kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry