En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 5VCC - 6AG12221AD305XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DQ 5VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

  • sorties numériques configurables - Oui

  • type de sortie numérique - transistor

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948618264

Réf. Sonepar

00080861826

Réf. Fournisseur

6AG12221AD305XB0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.1 A

tension admissible à la sortie:

4.25...6 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1222 E/A basé sur 6ES7222-1AD30-0XB0 avec Conformal Coating, -40?+60°C, démarrage -25°C, entrées/sorties TOR 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry