🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ RAIL - 6AG22230BD301XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • nombre de sorties numériques - 2

  • entrées numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618071257

Réf. Sonepar

00080807140

Réf. Fournisseur

6AG22230BD301XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

500 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.2...12.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

38 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ T1 rail basé sur 6ES7223-0BD30-0XB0 avec Conformal Coating, -25?+55°C, OT1 avec ST1/2 (+70°C pour 10min), entrées/sorties TOR 2 DI DC 24V/2 DQ DC 24V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry