🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY - 6AG12231PH324XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • nombre de sorties numériques - 8

  • entrées numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618046248

Réf. Sonepar

00080804624

Réf. Fournisseur

6AG12231PH324XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

4 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

5...250 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.2...12.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY basé sur 6ES7223-1PH32-0XB0 avec Conformal Coating, -20?+60°C, entrées/sorties TOR 8 entrées TOR/8 DQ, 8 DI DC 24V, Sink/Source, 8DQ, relais 2A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry