🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13BIT - 6AG12314HD324XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13BIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618046262

Réf. Sonepar

00080804626

Réf. Fournisseur

6AG12314HD324XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI 13 Bit basé sur 6ES7231-4HD32-0XB0 avec Conformal Coating, -20?+60°C, entrées analogiques, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5V, ou 0-20mA 12 Bit+ bit signé (13 bits ADC)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry