En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14BIT - 6AG12324HD324XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ 14BIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • sorties analogiques configurables - Oui

  • sortie, courant - Oui

  • sortie, tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047618051310

Réf. Sonepar

00080805137

Réf. Fournisseur

6AG12324HD324XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

4

sorties analogiques configurables:

Oui

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

45 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1232 4AQ basé sur 6ES7232-4HD32-0XB0 avec Conformal Coating, -20?+60°C, SIMATIC S7-1200, sortie analogique, SM 1232, 4 AO, +/-10 V, résolution 14 bits, ou 0-20mA, résolution 13 bits

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry