Siemens Industry - SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A - 6AG13324BA007AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047618045906
Réf. Sonepar
00080804612
Réf. Fournisseur
6AG13324BA007AA0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
72 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur d'encastrement:
205 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
129 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


