En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIRIUS INT. CABLE A ARRET URG. - 3SE71411EG10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIRIUS INT. CABLE A ARRET URG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • longueur max. de la tirette - 100 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209653580

Réf. Sonepar

00080965358

Réf. Fournisseur

3SE71411EG10

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

longueur max. de la tirette:

100 m

indice de protection (IP):

IP67

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

Interrupteur à câble avec arrêt d'urgence Boîtier métal, IP67, 3 xM20 x1,5; Contact à action dépendante 1 NO +3 NF; Verrouillage selon EN ISO 13850 avec déverrouillage par rotation, pour longueurs de câble jusqu'à 75 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry