Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEUR-INVERSEUR - 3RA23278XB302FB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621005317
Réf. Sonepar
00080100531
Réf. Fournisseur
3RA23278XB302FB4
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
14.71 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre



