Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEUR-INVERSEUR - 3RA23268XB302FB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4047621005331
Réf. Sonepar
00080100533
Réf. Fournisseur
3RA23268XB302FB4
Marque
Siemens Industry
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
11.032 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre



