Siemens Industry - SIRIUS NG CONTACTEUR-INVERSEUR - 3RA23158XB302FB4

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621008189

Réf. Sonepar

00080100818

Réf. Fournisseur

3RA23158XB302FB4

Marque

Siemens Industry

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

7 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.2065 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

90 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

83 mm

contacteur-inverseur, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400V, 3 pôles, 24 V CC, avec diode intégrée, borne à ressort, verrouillage mécanique

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry