🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SIRIUS SAFETY ES PREMIUM PROMOTION PACK - 3ZS13166CC104YA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIRIUS SAFETY ES PREMIUM PROMOTION PACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction diagnostic intégrée - Oui

  • adapté au système cible SPS - Non

  • adapté au système cible PC - Non

  • adapté au système cible HMI - Non

  • adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622304655

Réf. Sonepar

00080048693

Réf. Fournisseur

3ZS13166CC104YA5

Marque

Siemens Industry

fonction diagnostic intégrée:

Oui

adapté au système cible SPS:

Non

adapté au système cible PC:

Non

adapté au système cible HMI:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x:

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2000:

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows ME:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows CE:

Oui

adapté au système d'exploitation LINUX:

Non

adapté au système d'exploitation Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Non

fonction de projection intégrée:

Oui

fonction d'acquisition de données disponible:

Non

fonction de communication intégrée:

Oui

fonction technologique intégrée:

Oui

fonction de mise en service intégrée:

Oui

fonction de simulation intégrée:

Non

fonction de mouvement intégrée:

Non

fonction d'analyse intégrée:

Non

fonction de positionnement intégrée:

Non

multilingue:

Non

adapté à un autre système cible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIRIUS Safety ES V1.0 Premium promotion pack uniquement sur validation individuelle Jürgen Wolski [email protected] License key sur clé USB, logiciel sur CD Floating License pour un utilisateur, logiciel d'ingénierie classe A en 3

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry