Siemens Industry - SIRIUS; SIMOCODE ES V20 DVD - 3ZS13226CC180YA5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction diagnostic intégrée - Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME - Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE - Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server - Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623251293
Réf. Sonepar
00080325129
Réf. Fournisseur
3ZS13226CC180YA5
Marque
Siemens Industry
fonction diagnostic intégrée:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
fonction de projection intégrée:
Oui
fonction d'acquisition de données disponible:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Non
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Non
fonction de mouvement intégrée:
Non
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de positionnement intégrée:
Non
fonction de maintenance intégrée:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


