🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP BAT8600/LIFEPO4/358WH - 6EP41438JB000XY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 48 V

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

  • longueur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155096

Réf. Sonepar

00080515617

Réf. Fournisseur

6EP41438JB000XY0

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

48 V

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

187 mm

largeur:

322 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

6.5 g

SITOP BAT8600 LiFePO4 bloc batterie pour UPS8600 48 V DC/358 Wh accumulateur d'énergie : sans maintenance batteries au lithium-phosphate de fer

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry