🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/1.2AH - 6EP19356MC01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/1.2AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515151258

Réf. Sonepar

00080515125

Réf. Fournisseur

6EP19356MC01

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

12

modèle:

plomb

longueur:

108 mm

hauteur, borne comprise:

106 mm

largeur:

96 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

1800 g

module SITOP accu 24 V/1,2 Ah avec batterie au plomb étanche et sans entretien pour SITOP Module UPS DC 6 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry