Siemens Industry - SITOP bloc batterie/24V/3.2AH - 6EP19356MD11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
capacité - 3200 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515150480
Réf. Sonepar
00080515048
Réf. Fournisseur
6EP19356MD11
Marque
Siemens Industry
tension nominale:
24 V
capacité:
3200 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
12
modèle:
plomb
longueur:
82 mm
hauteur, borne comprise:
151 mm
largeur:
190 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-15...50 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
3200 g

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


