Siemens Industry - SITOP BUF1200/300MS/40A/EX - 6EP42317HC000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie USV - hors ligne
temps de pontage à pleine charge - 0.3 min
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515156031
Réf. Sonepar
00080058213
Réf. Fournisseur
6EP42317HC000AX0
Marque
Siemens Industry
technologie USV:
hors ligne
temps de pontage à pleine charge:
0.3 min
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
135 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
155 mm
poids:
1.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


