Siemens Industry - SITOP BUF8600/10S/40A - 6EP42958HB000XY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
hauteur - 125 mm
largeur - 125 mm
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154679
Réf. Sonepar
00080515553
Réf. Fournisseur
6EP42958HB000XY0
Marque
Siemens Industry
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
hauteur:
125 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
150 mm
poids:
1.95 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
SITOP BUF8600 10s module tampon pour PSU8600 capacité tampon 10 s / 40 A avec condensateurs double couche sans maintenance
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


