🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP BUF8600/300MS/40A - 6EP42978HB100XY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154518

Réf. Sonepar

00080515477

Réf. Fournisseur

6EP42978HB100XY0

Marque

Siemens Industry

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

hauteur:

125 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

150 mm

poids:

2.26 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

SITOP BUF8600 300 ms module tampon pour PSU8600 capacité tampon 300 ms / 40 A avec condensateurs électrolytiques sans maintenance

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry