Siemens Industry - SITOP CNX8600/4X10A - 6EP44378XB000CY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
stabilisé - Oui
2e tension de sortie - 5...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154495
Réf. Sonepar
00080515479
Réf. Fournisseur
6EP44378XB000CY0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
5...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
stabilisé:
Oui
2e tension de sortie:
5...24 V
3e tension de sortie:
5...24 V
courant de sortie max. 2:
10 A
courant de sortie max. 3:
10 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
60 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


