🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP modular/3AC/24VDC/40A/CO - 6EP14373BA008AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP modular/3AC/24VDC/40A/CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152361

Réf. Sonepar

00080515236

Réf. Fournisseur

6EP14373BA008AA0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

240 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

240 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP modulaire plus 40 A Alimentation stabilisée Entrée : 3 CA 400-500 V Sortie : 24 V CC/40 A Variante avec revêtement de protection

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry