🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSE200U/4X0.5-3A/MCS - 6EP19612BA31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.5...3 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515153399

Réf. Sonepar

00080515339

Réf. Fournisseur

6EP19612BA31

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.5...3 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

72 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

72 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

22...30 V

SITOP PSE200U 3 A module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : DC 24 V/4x 3 A valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec message d'état pour chaque sortie

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry