Siemens Industry - SITOP PSE200U/4X0.5-3A/MCS/NECCLASS2 - 6EP19612BA61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant - 0.5...3 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154921
Réf. Sonepar
00080515596
Réf. Fournisseur
6EP19612BA61
Marque
Siemens Industry
plage de mesure du courant:
0.5...3 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
72 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
72 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
22...30 V

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


