🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU100C/1ACDC/12VDC/6.5A - 6EP13225BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...300 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 109.424 kg CO2 eq.

EAN

4025515152644

Réf. Sonepar

00080515264

Réf. Fournisseur

6EP13225BA10

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

6.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

12.5 VA

puissance dissipée:

78 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

52.5 mm

hauteur d'encastrement:

180 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

52.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU100C 12 V/6,5 A alimentation stabilisée entrée : AC 120-230 V (DC 110-300 V) sortie : 12 V DC/6,5 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry