Siemens Industry - SITOP PSU100D/1AC/12VDC/8.5A - 6EP13221LD01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU100D/1AC/12VDC/8.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 8.5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515156185

Réf. Sonepar

00080133416

Réf. Fournisseur

6EP13221LD01

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

8.5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

100 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

montage direct possible:

Oui

largeur:

97 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

129 mm

indice de protection (IP):

IP20

PSU100D 12 V/8,5 A alimentation stabilisée entrée: AC 100-240 V sortie : 12 V CC/8,5 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry