Siemens Industry - SITOP PSU100D/1AC/24VDC/14.6A - 6EP13341LD01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU100D/1AC/24VDC/14.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 14.6 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515156215

Réf. Sonepar

00080133419

Réf. Fournisseur

6EP13341LD01

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

14.6 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

14.6 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

350 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

montage direct possible:

Oui

largeur:

115 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP20

PSU100D 24 V/14,6 A alimentation stabilisée entrée: 100-120 V CA/200-240 V sortie : 24 V CC/14,6 A
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry