Siemens Industry - SITOP PSU100D/1AC/24VDC/6.25A - 6EP13331LD01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 6.25 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515156208
Réf. Sonepar
00080133418
Réf. Fournisseur
6EP13331LD01
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
6.25 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
240...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
6.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...100 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
150 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
montage direct possible:
Oui
largeur:
97 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
159 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


