En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU100L/1AC/24VDC/20A - 6EP13361LB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU100L/1AC/24VDC/20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 100...240 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154549

Réf. Sonepar

00080515598

Réf. Fournisseur

6EP13361LB00

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

100...240 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU100L 24 V/20 A Alimentation stabilisée Entrée : 100-240 V CA Sortie : 24 V CC/20 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry