Siemens Industry - SITOP PSU100S/1AC/12VDC/7A - 6EP13222BA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 7 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515153450
Réf. Sonepar
00080515345
Réf. Fournisseur
6EP13222BA00
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
7 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
7 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
84 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
120 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


