Siemens Industry - SITOP PSU200M/1-2AC/24VDC/5A - 6EP13333BA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 165.996 kg CO2 eq.
Gamme
SITOP Modular
EAN
4025515152873
Réf. Sonepar
00080515317
Réf. Fournisseur
6EP13333BA10
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
18 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
121 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20


