Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/24VDC/1.3A - 6EP33317SB000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1.3 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...240 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155126
Réf. Sonepar
00080515628
Réf. Fournisseur
6EP33317SB000AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1.3 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...240 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
240...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
31.2 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
25 mm
hauteur d'encastrement:
200 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
88 mm
indice de protection (IP):
IP20

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


