Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/24VDC/5A - 6EP34337SB000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...600 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155300

Réf. Sonepar

00080008897

Réf. Fournisseur

6EP34337SB000AX0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

450...600 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

323...576 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

323...576 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU6200 24 V/5 A Alimentation stabilisée entrée : 400 - 500 V CA sortie : 24 V CC/5 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry