Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/48VDC/10A - 6EP34467SB003AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 500...550 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155331
Réf. Sonepar
00080055760
Réf. Fournisseur
6EP34467SB003AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
500...550 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
155 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


