Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/48VDC/5A - 6EP34447SB003AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/48VDC/5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension de sortie ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155317

Réf. Sonepar

00080055759

Réf. Fournisseur

6EP34447SB003AX0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

5 A

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

45 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

155 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU6200 48 V/5 A Alimentation stabilisée entrée: 400 - 500 V CA sortie: 48 V CC/5 A avec interface de diagnostic

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry