En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU8200/1ACDC/24VDC/20A - 6EP13363BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...220 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 373.919 kg CO2 eq.

EAN

4025515152583

Réf. Sonepar

00080515258

Réf. Fournisseur

6EP13363BA10

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...220 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

42 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

90 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU8200 20 A alimentation stabilisée entrée : AC 120-230 V DC 110-220 V sortie : DC 24 V/20 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry