🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU8600/3AC/24VDC/20A/4X5A PN - 6EP34368MB002CY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU8600/3AC/24VDC/20A/4X5A PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 5...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154600

Réf. Sonepar

00080515547

Réf. Fournisseur

6EP34368MB002CY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

2e tension de sortie:

5...24 V

3e tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 2:

5 A

courant de sortie max. 3:

5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

5 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU8600 3AC 20A/4x5A PN alimentation stabilisée entrée : 3AC 400-500 V sortie : DC 24 V/20 A/4x 5 A avec connexion PN/IE serveur web intégré serveur OPC UA intégré

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry