Siemens Industry - SITOP RED1200/M.Red./24/48VDC/2X20A/EX - 6EP43477RC000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...48 V
tension d'alimentation assignée DC - 12...48 V
tension de sortie ajustable - Non
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515156062
Réf. Sonepar
00080058214
Réf. Fournisseur
6EP43477RC000AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
12...48 V
tension d'alimentation assignée DC:
12...48 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
45 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


