🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP SEL1200/48V/4X1-10A - 6EP44487FB003CX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP SEL1200/48V/4X1-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant - 1...10 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant - Non

  • fonction fenêtre de courant continu - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155751

Réf. Sonepar

00080132297

Réf. Fournisseur

6EP44487FB003CX0

Marque

Siemens Industry

plage de mesure du courant:

1...10 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

45 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

125 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

40...56 V

SITOP SEL1200 48V 10 A module de sélectivité à 4 voies avec caractéristique actionnante entrée : CC 48 V/40 A sortie : CC 48 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 1-10 A avec interface de surveillance

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry