Siemens Industry - sitop smart 240 w alimentation stabilise entre : 120/230 v ca sortie : 24 v cc - 6EP13342AA010AB0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 12 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00080006539
Réf. Fournisseur
6EP13342AA010AB0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
12 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
27 VA
puissance dissipée:
288 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
largeur:
70 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


