Siemens Industry - SITOP UPS1100/Bloc batterie/24V/7AH - 6EP41340GB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS1100/Bloc batterie/24V/7AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SITOP DC USV /UPS

EAN

4025515154303

Réf. Sonepar

00080515430

Réf. Fournisseur

6EP41340GB000AY0

Marque

Siemens Industry

tension nominale:

24 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

12

modèle:

plomb

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

186 mm

largeur:

186 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Oui

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

6100 g

SITOP UPS1100 bloc batterie avec batteries au plomb pur étanches et sans maintenance pour modules SITOP UPS DC DC 24 V 7 Ah