Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/10A - 6EP41343AB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 240 VA

  • puissance effective de sortie - 240 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154181

Réf. Sonepar

00080515418

Réf. Fournisseur

6EP41343AB000AY0

Marque

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

240 VA

puissance effective de sortie:

240 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.38 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

18.5...27 V

SITOP UPS1600 10 A alimentation sans interruption entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/10 A

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry