Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/20A/IE/PN - 6EP41363AB002AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 480 VA
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515154235
Réf. Sonepar
00080515423
Réf. Fournisseur
6EP41363AB002AY0
Marque
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
480 VA
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
139 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.45 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
18.5...27 V

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


