🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP UPS500S/DC/24VDC/15A/2.5KWS - 6EP19332EC41

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS500S/DC/24VDC/15A/2.5KWS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 360 VA

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0.05 min

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152392

Réf. Sonepar

00080515239

Réf. Fournisseur

6EP19332EC41

Marque

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

360 VA

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

0.05 min

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

125 mm

poids:

1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

24...24.7 V

SITOP UPS500S alimentation sans entretien alimentation sans interruption avec interface USB appareil de base 2,5 kWs entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/15 A degré de protection IP20

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry