Siemens Industry - SITOP UPS500S/DC/24VDC/15A/5KWS/EX - 6EP19332EC518AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS500S/DC/24VDC/15A/5KWS/EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0.15 min

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515156000

Réf. Sonepar

00080058210

Réf. Fournisseur

6EP19332EC518AA0

Marque

Siemens Industry

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

0.15 min

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

125 mm

poids:

1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension de sortie:

24...24.7 V

SITOP UPS500S EX alimentation ne nécessitant pas de maintenance sans interruption avec interface USB appareil de base 5 kWs entrée : 24 V CC sortie : 24 V CC/15 A degré de protection IP20

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry