Siemens Industry - SITOP UPS8600/120W - 6EP41978AB000XY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance effective de sortie - 960 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
hauteur - 125 mm
largeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155102
Réf. Sonepar
00080515619
Réf. Fournisseur
6EP41978AB000XY0
Marque
Siemens Industry
puissance effective de sortie:
960 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
hauteur:
125 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
150 mm
poids:
0.9 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
SITOP UPS8600 UPS module for PSU8600 nominal voltage: DC 48 V buffer power: 960 W charging power: 120 W


