Siemens Industry - SITOR Fuse 1000A aR 600Vdc/1000V VSI - 3NB13501KK12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
tension de fonctionnement CC - 600 V
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624182947
Réf. Sonepar
00080418294
Réf. Fournisseur
3NB13501KK12
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
165 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


