Siemens Industry - SITOR Fuse 100A aR 440Vdc/600V VSI - 3NB11230KK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée CA - 600 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624182237
Réf. Sonepar
00080418223
Réf. Fournisseur
3NB11230KK10
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée CA:
600 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
25.5 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


