🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOR Fuse 1100A aR 600Vdc/900V VSI - 3NB13511KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 1100A aR 600Vdc/900V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 600 V

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182961

Réf. Sonepar

00080418296

Réf. Fournisseur

3NB13511KK12

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

1100 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

175 W

cartouche fusible SITOR taille 3 1100 A aR 600 V dc/900 V VSI 750 V dc UL à MBC 6 x In contacts vissés M12 73 mm contacts plats

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry