Siemens Industry - SITOR Fuse 125A aR 440Vdc/600V VSI - 3NB11240KK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 600 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047624182251
Réf. Sonepar
00080418225
Réf. Fournisseur
3NB11240KK10
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
600 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
28.5 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


